Pompe à chaleur air/eau Inverter monobloc, reversible, ALEZIO M R290 4 MR/E, composée d'une unité extérieure MONO AWHP3R 4 MR au fluide R290 et d'un module intérieur MIV-M /E avec appoint électrique intégré
Simplicité d'installation : pas d'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes nécessaire et absence de contrôle d'étanchéité. Haute performance : maintien d'un départ d'eau à 75°C jusqu'à -10°C. Compacité : 450 mm de large, rentre aisément dans un placard. Aussi compacte qu'une chaudière gaz murale. Polyvalence : capacité de gestion d'une bouteille de découplage, jusqu'à 2 circuits (via option). Intuitive : régulation E-Pilot avec texte clair. Adaptabilité : hybridation de chaudière existante possible
Pompe à chaleur air/eau réversible haute température "monobloc". . Pour chauffage par radiateurs ou chauffage et rafraîchissement par plancher chauffant/rafraîchissant . Limitation du courant de démarrage par la technologie INVERTER . Cette gamme est disponible en 2 versions :
- MIV-M /E pour appoint électrique par résistance intégrée de 6kW étagée - MIV-M /H pour appoint hydraulique par chaudière . Module hydraulique intérieur composé de :
- Régulation E-Pilot en texte clair permettant un accès à l'ensemble des paramètres, la gestion multi-circuits et l'hybridation - Vase d'expansion de 8 litres, purgeur automatique, soupape de sécurité, capteur de pression électronique, débitmètre et filtre magnétique . Module extérieur composé de :
- Circulateur, vase d'expansion de 8 litres, compresseur inverter, évaporateur et condenseur . La sonde extérieure est livrée avec le module intérieur
Alezio m
Gamme
Multiple de vente
COP à 7/35 °C selon EN 14511
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
type de réfrigérant
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (55 °C) dans des conditions moyennes
Classe d'efficacité énergétique chauffage de l'espace (35 °C) dans des conditions moyennes
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511
ηs, h (application température moyenne (55 °C) dans des conditions moyennes)
ηs, h (application basse température (35 °C) dans des conditions moyennes)
charge en fluide réfrigérant préchargé
puissance frigorifique à 35/18°C selon EN14511
fréquence
tension de raccordement